Raccord à sertir Parker 1C970-25-12

Parker Hannifin Adaptation sans glissement

Voir les informations techniques
Références
Parker :1C970-25-12
Rubix :7826-2079817
Fabricant :1C970-25-12
EMBOUT FDIN S + O-RING FM/DKOS-36X2-TUYAU DN20
Résumé technique
Typeraccord anti-skive
Raccordement 13/4 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT FDIN S + O-RING FM/DKOS-36X2-TUYAU DN20


Les raccords haute pression Parkrimp No-Skive série 70 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un raccourcissement ou un allongement excessif. Les raccords de la série 70 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques Parker No Skive Compact à 3 fils tressés et le tuyau hydraulique No Skive à 4 fils multispirale.
Application : Hydraulique haute pression
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : -12 (Taille), 19.1 mm D.I. du tuyau, 3/4 pouce D.I. du tuyau
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M36x2.0 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique S, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique S - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 28 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 68 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air, eau, fluides hydrauliques à base d'huile minérale, lubrifiants (huiles), liquides de refroidissement (Glycol, eau-Glycol), air (air industriel général), lubrifiants, huile hydraulique minérale
Taille hexagonale : 46 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -12
Industrie : Machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 420, 42.0
Dimension de l'orifice : 25 mm
Type d'orifice : DKOS
Type de produit : Raccords à sertir No-Skive
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-S
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 25

Informations techniques


Attributs
Typeraccord anti-skive
Raccordement 13/4 ''
Matièreacier
Température mini-40 °C
Température maxi105 °C
Exécution70
Diamètre extérieur du tube25 mm
Diamètre de filetage19,05 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,10 HT
/ 10 unités
787,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours