Raccord à sertir Parker 0134 62 17
Legris Douille à visser R3/8 pour tuyau à emboîter 1/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0134 62 17
Rubix :4439-2012749
Fabricant :0134 62 17
EAN :0820099117058


Résumé technique
| Type | 134 |
|---|---|
| Raccordement 1 | r3/8 (male bspt) '' |
| Matière | laiton |
Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB M3/8 CO DIAM 12,7
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de connexion : R 3/8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour les types de fluides : Liquides de refroidissement, air comprimé
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 100
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Connecteurs Barb auto-fixants pour tuyau NBR
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur mâle à barbillon auto-fixant
Spécifications Met : RoHS DI : 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI : 97/23/EC, REACH DI : 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diamètre intérieur du tube : 12.7 mm
Diamètre extérieur du tube : 19 mm (O.D.)
Poids : 0.038
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de connexion : R 3/8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour les types de fluides : Liquides de refroidissement, air comprimé
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 100
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Connecteurs Barb auto-fixants pour tuyau NBR
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur mâle à barbillon auto-fixant
Spécifications Met : RoHS DI : 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI : 97/23/EC, REACH DI : 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diamètre intérieur du tube : 12.7 mm
Diamètre extérieur du tube : 19 mm (O.D.)
Poids : 0.038
Informations techniques
Attributs
| Type | 134 |
|---|---|
| Raccordement 1 | r3/8 (male bspt) '' |
| Matière | laiton |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Exécution | zelfborgende scharnierkoppeling |
| Diamètre extérieur du tube | 19 mm |
| Pression | 16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,20 € HT
/ 10 unités
169,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours