Raccord à sertir Parker 33482-4-4B

Hannifin Raccordement des tuyaux hydrauliques

Voir les informations techniques
Références
Parker :33482-4-4B
Rubix :7826-7299746
Fabricant :33482-4-4B
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB TUBE MALE LISSE 1/4 DIAM 6,3
Résumé technique
Typetube vertical mâle
Raccordement 11/4' ''
Matièrelaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB TUBE MALE LISSE 1/4 DIAM 6,3


Les raccords Parker No-Skive série 82 Push-Lok® sont des raccords hydrauliques à emboîter, de type cannelé, qui se fixent sur le terrain et permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des assemblages de tuyaux sur le chantier sans outils spéciaux. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les raccords de la série 82 sont pratiques et permettent des temps de montage plus courts, car aucun collier de serrage n'est nécessaire. Les raccords réutilisables de la série 82 sont monobloc, ce qui réduit la complexité et les risques de fuite. Compatibles avec la gamme de tuyaux polyvalents Push-Lok, les raccords de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux à haute température, à air sec, à eau chaude, résistants au feu et à pression élevée. Proposés dans une large gamme de configurations d'extrémité et dans des tailles allant de ¼ po à 1 po, les raccords de la série 82 sont disponibles en laiton ou en acier bichromaté au zinc. Les applications comprennent les pneumatiques, les liquides à base de pétrole, l'antigel, le diesel et l'ester phosphate.
Taille de connexion : n/a
Division : Division des produits de tuyaux
Type de tuyau : s.o.
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -4
Diamètre intérieur du tuyau : -4 (taille), 1/4, 6.4
Matériaux de construction : Laiton
Connexion de l'orifice : 1/4"
Taille de l'orifice : 1/4
Style de produit : Tube vertical mâle - rigide
Forme : Droit

Informations techniques


Attributs
Typetube vertical mâle
Raccordement 11/4' ''
Matièrelaiton
Température mini-40 °C
Exécution82
Diamètre extérieur du tube6,4 mm
Diamètre de filetage6,3 mm
Pression24 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,50 HT
/ 25 unités
175,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours