Raccord à sertir Parker 10348-5-4

Hannifin Adaptation sans glissement

Voir les informations techniques

Références

Parker :10348-5-4
Rubix :7826-2080946
Fabricant :10348-5-4
EMBOUT MALE JIC 37 - ISO12151-5 MJIC/UNF-1/2 -DN6 SERIE 48

Résumé technique

Typejic mâle 37° rigide à raccord droit
Raccordement 11/2 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT MALE JIC 37 - ISO12151-5 MJIC/UNF-1/2 -DN6 SERIE 48


Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un drayage trop long ou trop court. Les raccords de la série 48 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés Parker tels que Global Core avec revêtement standard, résistant ou super résistant, Elite sans drayage avec revêtement standard, résistant ou super résistant, les tuyaux de nettoyage à l'eau sans drayage Compact, les tuyaux sans drayage Compact Rail avec revêtement ignifuge, les tuyaux hydrauliques selon EN 853 1SN/SAE 100R1AT, EN 853 2SN/SAE100R2AT, les tuyaux d'aspiration et de retour selon SAE 100R4, et bien plus encore. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation du tuyau avec les raccords et à leur compatibilité certifiée par le fabricant.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : Tuyau 6,4 mm D.I., Tuyau 1/4 pouce D.I., -4 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : filetage 1/2"-20 pouces
Connexion 2 Type : Mâle, JIC 37°, Rigide
Type de connexion 2 : JIC mâle 37° - Rigide
Longueur du raccord : 29 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 52 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau, fluides hydrauliques
Dimension hexagonale : 14 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 410, 41,0
Taille de l'orifice : 1/2"
Type d'orifice : AGJ
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-5-S
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typejic mâle 37° rigide à raccord droit
Raccordement 11/2 ''
Matièreacier
Exécution48
20,91 € HT
/ unité
25,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h