Raccord à sertir Parker 1CE48-10-4

Hannifin Adaptation sans glissement

Voir les informations techniques
Références
Parker :1CE48-10-4
Rubix :7826-2085148
Fabricant :1CE48-10-4
EMBOUT FDIN L COUDE 45D + OR FM/DKOL-16X1,5-DN6 SERIE 48
Résumé technique
Typecoude femelle métrique orientable 45
Raccordement 11/4 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT FDIN L COUDE 45D + OR FM/DKOL-16X1,5-DN6 SERIE 48


Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un drayage trop long ou trop court. Les raccords de la série 48 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés Parker tels que Global Core avec revêtement standard, résistant ou super résistant, Elite sans drayage avec revêtement standard, résistant ou super résistant, les tuyaux de nettoyage à l'eau sans drayage Compact, les tuyaux sans drayage Compact Rail avec revêtement ignifuge, les tuyaux hydrauliques selon EN 853 1SN/SAE 100R1AT, EN 853 2SN/SAE100R2AT, les tuyaux d'aspiration et de retour selon SAE 100R4, et bien plus encore. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation du tuyau avec les raccords et à leur compatibilité certifiée par le fabricant.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : Tuyau 6,4 mm D.I., Tuyau 1/4 pouce D.I., -4 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 36 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 16 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 59 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimension hexagonale : 19 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 400, 40.0
Dimension de l'orifice : 10 mm
Type d'orifice : DKOL
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 45°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 10

Informations techniques


Attributs
Typecoude femelle métrique orientable 45
Raccordement 11/4 ''
Matièreacier
Température mini-30 °C
Température maxi105 °C
Exécution48
Diamètre extérieur du tube10 mm
Diamètre de filetage16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,03 HT
/ unité
40,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h