Raccord à sertir Parker 1CA48-12-6C
Hannifin *** Parker Female Metric Swivel L Series
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1CA48-12-6C
Rubix :7826-2507838
Fabricant :1CA48-12-6C


Résumé technique
| Type | pression raccord à vis sans bague parkrimp |
|---|---|
| Raccordement 1 | female metric swivel with o‑ring 24° cone (dkol) '' |
| Matière | acier |
Détails articles : RACCORD TOURNANT FEMELLE
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M18x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 23 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 46 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Taille hexagonale : 22 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Transport, équipement de fabrication industrielle, machines hors route
Pression maximale de fonctionnement : 350, 35.0
Dimension de l'orifice : 12 mm
Type d'orifice : DKOL
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 12
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M18x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 23 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 46 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Taille hexagonale : 22 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Transport, équipement de fabrication industrielle, machines hors route
Pression maximale de fonctionnement : 350, 35.0
Dimension de l'orifice : 12 mm
Type d'orifice : DKOL
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 12
Informations techniques
Attributs
| Type | pression raccord à vis sans bague parkrimp |
|---|---|
| Raccordement 1 | female metric swivel with o‑ring 24° cone (dkol) '' |
| Matière | acier |
| Exécution | klemfitting - metrische wartel met o-ring 24° conus (dkol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,08 € HT
/ 4 unités
288,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours