Références
Gates :4G6FDLORX45
Rubix :A245-2069871
Fabricant :7100-19573-5
EAN :5414465712791


Résumé technique
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | female din 24° cone swivel with o‑ring (fdlorx45, 45° swept elbow, light series) '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 4G6FDLORX45
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur à 45°. Série légère. Arc de 45°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | female din 24° cone swivel with o‑ring (fdlorx45, 45° swept elbow, light series) '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fdlorx45 |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,20 € HT
/ 10 unités
314,64 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence