Veste haute visibilité P2L S_BREMEN_N-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Textile
Parka Multirisques BREMEN
Voir les informations techniquesRéférences
P2L :S_BREMEN_N-2XL
Rubix :I967-6262416
Fabricant :S_BREMEN_N-2XL
EAN :5415060209037

Détails articles : PARKA MULTIRISQUES BREMEN T2XL MARINE
2 boucles d'accrochage à la poitrine pour détecteurs de gaz. 2 poches plaquées fermeture à rabat avec Velcro. 2 poches poitrine à rabat. FAG centrale avec double rabat-tempête. Doublure de propreté. Poche intérieure pour le rangement de la capuche. Trappe de visite pour la sérigraphie. Le coloris bleu marine uni n’est pas conforme à la norme EN ISO 20471.
Points forts
Combi Concept : Doublure possible avec le gilet BOSTON ou le softshell VALMY.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,29 € HT
/ unité
230,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours