Parka froid et intempéries Coverguard 5KAS1703XL, Taille : 3XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Parka kazan 4 en 1
Voir les informations techniquesRéférences
Coverguard :5KAS1703XL
Rubix :4886-6192379
EAN :5450564043589

Détails articles : VESTE SOFTSHELL KAZAN-TAILLE 3XL COLORIS - ORANGE HV/MARINE
Parka + veste 2 en 1 avec manches amovibles pour devenir gilet. Veste imperméable avec coutures étanchées. Col montant doublé en polaire. Parka de pluie haute visibilité. Capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage. Bandes rétro-réfléchissantes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche. Composition : OXFORD : 100% Polyester enduit polyuréthane / DOUBLURE POLAIRE : 100% Polyester - 280g/m2 (Corps) / MATELASSAGE : 100% Polyester - 120g/m2 (Manches) / DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m2 (Manches).
Normes veste 2 en 1 : EN 20471 (2013) / EN 14058( 2017)
Normes parka : EN 20471 (2013) / EN 343 (2003)
Points forts
Imperméabilité et respirabilité maximum
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 074,50 € HT
/ 10 unités
1 289,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours






