Parka froid et intempéries Coverguard 5ISABXXXL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Isa noir 3 en 1 polyester enduit PVC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5ISABXXXL
Rubix :4886-6064071
EAN :3435245505176



Documents
Détails articles : PARKA ISA 3EN1 NOIR TXXXL DOUBLURE AMOVIBLE
La parka multicouches ISA de Coverguard est conçue pour offrir une protection efficace contre le froid tout en garantissant un confort optimal. Idéale pour les conditions climatiques rigoureuses, elle se distingue par sa construction 3 en 1 qui allie imperméabilité, isolation thermique et fonctionnalité. Sa conception soignée avec des détails réfléchissants et une capuche tempête intégrée en fait un vêtement de choix pour les professionnels exposés aux intempéries.
Caractéristiques :
La parka ISA est une solution adaptée aux environnements froids et humides grâce à son extérieur en polyester pongé enduit PVC et ses coutures étanchées. Elle est dotée d'une veste polaire amovible en polyester 280 g/m², offrant une excellente isolation thermique. Le système de double fermeture à glissière, les rabats à pressions, et les poignets ajustables par bandes agrippantes assurent une protection supplémentaire contre le vent. La capuche tempête doublée polyamide, avec élastique de serrage et cache-col, est intégrée dans le col montant en polaire. Côté praticité, elle dispose de plusieurs poches intérieures et extérieures, d'une trappe de marquage zippée, et de liserés rétro-réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Spécifications :
- Matière extérieure : 100% polyester pongé enduit PVC
- Veste intérieure : polaire 100% polyester, 280 g/m²
- Doublure principale : taffetas 100% polyester
- Doublure supplémentaire : maille filet 100% polyester
- Fermeture principale : double zip jusqu’en haut du col avec rabat à pression
- Capuche : doublée polyamide avec élastique de serrage, cache-col et bande agrippante
- Col : montant doublé polaire
- Poignets : élastiques avec serrage par bandes agrippantes
- Bas : élastique réglable par bloque-cordons
- Poches : 2 poches basses zippées sous rabat, 1 poche Napoléon zippée, 1 poche intérieure zippée
- Visibilité : liserés rétro-réfléchissants
Normes :
Cette parka est conforme à la norme européenne EN 14058 relative aux vêtements de protection contre les environnements froids. Cette norme évalue la résistance thermique, la perméabilité à l'air, la résistance à la pénétration de l'eau et la respirabilité du textile. Le code de performance 2 X X 2.2.X.X.X indique une bonne isolation thermique et une protection contre le vent, sans réduction de la mobilité.
Informations sur la marque :
Coverguard est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle et présent dans plus de 100 pays. Basée à Mionnay (01) en France, l’entreprise conçoit et distribue des solutions de sécurité pour le travail dans divers secteurs industriels. Sa mission est d’assurer la protection des professionnels tout en combinant innovation, confort et performance.
Caractéristiques :
La parka ISA est une solution adaptée aux environnements froids et humides grâce à son extérieur en polyester pongé enduit PVC et ses coutures étanchées. Elle est dotée d'une veste polaire amovible en polyester 280 g/m², offrant une excellente isolation thermique. Le système de double fermeture à glissière, les rabats à pressions, et les poignets ajustables par bandes agrippantes assurent une protection supplémentaire contre le vent. La capuche tempête doublée polyamide, avec élastique de serrage et cache-col, est intégrée dans le col montant en polaire. Côté praticité, elle dispose de plusieurs poches intérieures et extérieures, d'une trappe de marquage zippée, et de liserés rétro-réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Spécifications :
- Matière extérieure : 100% polyester pongé enduit PVC
- Veste intérieure : polaire 100% polyester, 280 g/m²
- Doublure principale : taffetas 100% polyester
- Doublure supplémentaire : maille filet 100% polyester
- Fermeture principale : double zip jusqu’en haut du col avec rabat à pression
- Capuche : doublée polyamide avec élastique de serrage, cache-col et bande agrippante
- Col : montant doublé polaire
- Poignets : élastiques avec serrage par bandes agrippantes
- Bas : élastique réglable par bloque-cordons
- Poches : 2 poches basses zippées sous rabat, 1 poche Napoléon zippée, 1 poche intérieure zippée
- Visibilité : liserés rétro-réfléchissants
Normes :
Cette parka est conforme à la norme européenne EN 14058 relative aux vêtements de protection contre les environnements froids. Cette norme évalue la résistance thermique, la perméabilité à l'air, la résistance à la pénétration de l'eau et la respirabilité du textile. Le code de performance 2 X X 2.2.X.X.X indique une bonne isolation thermique et une protection contre le vent, sans réduction de la mobilité.
Informations sur la marque :
Coverguard est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle et présent dans plus de 100 pays. Basée à Mionnay (01) en France, l’entreprise conçoit et distribue des solutions de sécurité pour le travail dans divers secteurs industriels. Sa mission est d’assurer la protection des professionnels tout en combinant innovation, confort et performance.
Points forts
- Excellente protection contre le froid grâce à la veste polaire amovible ;
- Conception coupe-vent et imperméable adaptée aux conditions difficiles ;
- Grande modularité avec le système multicouches 3 en 1 ;
- Capuche tempête intégrée offrant une couverture supplémentaire ;
- Nombreuses poches pratiques pour garder les outils et effets personnels à portée de main ;
- Visibilité accrue grâce aux liserés rétro-réfléchissants.
- Conception coupe-vent et imperméable adaptée aux conditions difficiles ;
- Grande modularité avec le système multicouches 3 en 1 ;
- Capuche tempête intégrée offrant une couverture supplémentaire ;
- Nombreuses poches pratiques pour garder les outils et effets personnels à portée de main ;
- Visibilité accrue grâce aux liserés rétro-réfléchissants.
Applications
Applications :
La parka multicouches ISA est idéale pour les professionnels de la construction, notamment pour les travaux de second-œuvre, les chantiers d’infrastructure et de bâtiment. Elle convient également parfaitement aux secteurs du transport et de la logistique, hors fabrication. Conçue pour affronter des conditions climatiques froides et humides, elle offre confort et protection tout au long de la journée. Que ce soit sur les routes, les entrepôts ou les sites de construction, elle garantit performance et sécurité.
La parka multicouches ISA est idéale pour les professionnels de la construction, notamment pour les travaux de second-œuvre, les chantiers d’infrastructure et de bâtiment. Elle convient également parfaitement aux secteurs du transport et de la logistique, hors fabrication. Conçue pour affronter des conditions climatiques froides et humides, elle offre confort et protection tout au long de la journée. Que ce soit sur les routes, les entrepôts ou les sites de construction, elle garantit performance et sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester pongé / pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,20 € HT
/ unité
102,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
