Parka froid et intempéries GISS 5RIPBL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Ripstop
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :5RIPBL
Rubix :C600-6241837
Fabricant :5RIPBL



Documents
Détails articles : PARKA RIPSTOP TL MARINE/NOIR
Polyester ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées. Liseré rétro-réfléchissant démarquant l’empiècement haut jusqu’au poignet. Matière intérieure haut polaire noire 100% polyester, bas 100 % polyamide matelassé
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | polyester pongé / pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,91 € HT
/ unité
56,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
