Parka froid et intempéries Coverguard 5PDA01000L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Parka froid PANDA
Voir les informations techniquesRéférences
Coverguard :5PDA01000L
Rubix :4886-6208922
EAN :5450564041936

Détails articles : PARKA FROIDS PANDA L
Parka thermique noir OXFORD : 100% polyester enduit polyuéthane. 250Dx200D MATELASSAGE : 100% polyester - 160g/m2 (corps + manches) 80g/m2 (col). Col montant doublée en polaire Capuche fixe en Oxford intégrées dans le col zip central sous rabat a scratchs + 1 pression 1 poche poitrine zippée sous passepoil en Oxford 2 poches basses zipées sous passepoil 1 poche manche zippé. Fermeturee par scratch Poignets réglables par scratch. EN14058:2017. CE, EN14058:2004.
Applications
Collectivités, Maintenance, Infrastructures, BTP, TP Second-œuvre du bâtiment, Bricolage Transport (hors fabrication) et logistique, Services et distribution.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,73 € HT
/ unité
66,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
