Veste workwear Codupal 262C/V-XL, Taille : XL | Couleur : Marine | Matière principale : Stratifié
Parka foncée 4 en 1 complete CD44 homme/femme dépareillable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :262C/V-XL
Rubix :O086-6232946
Fabricant :262C/V-XL

Documents
Détails articles : PARKA FONCEE 4 EN 1 COMPLETE XL CD44 HOMME/FEMME DEPAREILLABLE
• Fermeture à glissière centrale, double curseur sous double rabat fermé par pression jusqu’en haut du col
• Patte de protection au menton en haut du col
• Intérieur du col en polaire
• Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
• 2 poches basses fermées par fermetures à glissières
• Kit de fixation : fermeture à glissière et pattes d’accroche col et manches pour intégration d’une softshell Bjorn
• 1 poche napoléon coté droit au porter fermée par fermeture à glissière
• 1 poche intérieure pour téléphone grande taille, côté droit au porter, fermée par auto-agrippant
• 1 poche intérieure, côté gauche au porter, fermée par auto-agrippant
• Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
• Capuche amovible dans le col
• 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led’Safe ou un écusson SST (vendus en option)
• Coutures étanchées
• Trappe de visite
• Patte de protection au menton en haut du col
• Intérieur du col en polaire
• Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
• 2 poches basses fermées par fermetures à glissières
• Kit de fixation : fermeture à glissière et pattes d’accroche col et manches pour intégration d’une softshell Bjorn
• 1 poche napoléon coté droit au porter fermée par fermeture à glissière
• 1 poche intérieure pour téléphone grande taille, côté droit au porter, fermée par auto-agrippant
• 1 poche intérieure, côté gauche au porter, fermée par auto-agrippant
• Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
• Capuche amovible dans le col
• 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led’Safe ou un écusson SST (vendus en option)
• Coutures étanchées
• Trappe de visite
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | stratifié |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | • tissu laminé 2 couches 100 % pes avec membrane pu l’safe<br/>• renforts des coudes et avant bras en cordura 100% nylon<br/>• doublure légère en maille aérée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,56 € HT
/ unité
198,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
