Veste workwear GISS 894452, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste G-Jerkin 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :845129
GISS :894452
Rubix :C600-6208439
Fabricant :894452
EAN :3660338468582






Documents
Détails articles : SOFTSHELL G-JERKIN 2 TXXXL VESTE NOIRE
La veste G-Jerkin 2 de GISS est une softshell professionnelle fabriquée à partir de fibres recyclées. Elle combine performance technique et engagement environnemental.
Caractéristiques :
Cette veste workwear se distingue par sa construction en softshell 3 couches offrant une excellente isolation thermique et une bonne respirabilité. Sa membrane en TPU assure une protection contre le vent et la pluie, idéale pour les conditions de travail en extérieur. Le col intègre une capuche discrète, pratique en cas d'intempéries soudaines. Les manches sont équipées de poignets élastiques ajustables par bandes agrippantes pour un maintien optimal. Les glissières sont imperméables afin de préserver vos affaires de l'humidité. La veste dispose d'une poche extérieure haute, de deux poches basses et d'une poche intérieure spécialement conçue pour accueillir un téléphone, permettant de garder vos outils et effets personnels à portée de main en toute sécurité.
Spécifications :
- Matière : 100 % polyester recyclé avec membrane TPU (polyuréthane thermoplastique).
- Type : softshell 3 couches.
- Poids du tissu : 310 g/m².
- Couleur : noir.
- Capuche : intégrée dans le col.
- Poignets : élastiques avec fermeture par bandes agrippantes.
- Fermetures éclair : imperméables.
- Poches : 1 poche poitrine zippée, 2 poches latérales zippées, 1 poche intérieure pour téléphone.
- Plusieurs tailles disponibles.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée dans la conception et la fourniture d'équipements de protection individuelle et de produits de sécurité. Lancée en France il y a plus de 25 ans, GISS sert aujourd'hui près de 40 000 clients dans toute l'Europe. La marque se distingue par son engagement à fournir des produits de qualité, fabriqués à partir des meilleurs matériaux et conformes aux normes les plus strictes. Son réseau européen, adossé à Rubix, le plus grand distributeur de fournitures industrielles en Europe, garantit un service de proximité et une expertise technique reconnue.
Caractéristiques :
Cette veste workwear se distingue par sa construction en softshell 3 couches offrant une excellente isolation thermique et une bonne respirabilité. Sa membrane en TPU assure une protection contre le vent et la pluie, idéale pour les conditions de travail en extérieur. Le col intègre une capuche discrète, pratique en cas d'intempéries soudaines. Les manches sont équipées de poignets élastiques ajustables par bandes agrippantes pour un maintien optimal. Les glissières sont imperméables afin de préserver vos affaires de l'humidité. La veste dispose d'une poche extérieure haute, de deux poches basses et d'une poche intérieure spécialement conçue pour accueillir un téléphone, permettant de garder vos outils et effets personnels à portée de main en toute sécurité.
Spécifications :
- Matière : 100 % polyester recyclé avec membrane TPU (polyuréthane thermoplastique).
- Type : softshell 3 couches.
- Poids du tissu : 310 g/m².
- Couleur : noir.
- Capuche : intégrée dans le col.
- Poignets : élastiques avec fermeture par bandes agrippantes.
- Fermetures éclair : imperméables.
- Poches : 1 poche poitrine zippée, 2 poches latérales zippées, 1 poche intérieure pour téléphone.
- Plusieurs tailles disponibles.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée dans la conception et la fourniture d'équipements de protection individuelle et de produits de sécurité. Lancée en France il y a plus de 25 ans, GISS sert aujourd'hui près de 40 000 clients dans toute l'Europe. La marque se distingue par son engagement à fournir des produits de qualité, fabriqués à partir des meilleurs matériaux et conformes aux normes les plus strictes. Son réseau européen, adossé à Rubix, le plus grand distributeur de fournitures industrielles en Europe, garantit un service de proximité et une expertise technique reconnue.
Points forts
- Protection efficace contre le vent et la pluie grâce à la membrane TPU et aux glissières imperméables.
- Confort optimal grâce à la structure softshell 3 couches et aux poignets ajustables.
- Engagement environnemental avec l'utilisation de fibres recyclées.
- Confort optimal grâce à la structure softshell 3 couches et aux poignets ajustables.
- Engagement environnemental avec l'utilisation de fibres recyclées.
Applications
Idéale pour les professionnels travaillant en extérieur, qu'il s'agisse de chantiers, d'interventions de maintenance, de logistique ou de transport. Offre une protection fiable dans les environnements venteux ou pluvieux tout en assurant une bonne liberté de mouvement. Port confortable sur de longues périodes, y compris lors d'activités physiques soutenues. Convient parfaitement aux techniciens, artisans, ouvriers du BTP et personnels de service en milieu extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | membrane tpu/ fibres recyclées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 45,19 €
39,90 € HT
/ unité
47,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
