Veste haute visibilité P2L S_ELANLEDOUT_JM-XS, Taille : XS | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène

Parka Elan À Leds Coque Extérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

P2L :S_ELANLEDOUT_JM-XS
Rubix :I967-6171894
PARKA ELAN A LEDS TXS
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taillexs
Classe EN204713
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PARKA ELAN A LEDS TXS


Travaux sur voie publique, logitique, tarmac, voie férrée, nécessitant le port d'un EPI de haute visibilité. Coque extérieure HV, imperméable et respirante, FAG centrale sous rabat fermé par scratch, capuche amovible, 2 poches basses, ouverture en biais avec FAG, 1 poche Napoléon avec badge caché, doublure intérieure en filet mesh : meilleure aération. Manches doublées 100% PE, 2 grandes poches dont 1 pour le rangement de la capuche, trappe de visite facilitant la sérigraphie. Tissu Oxford 300D 100 PE, finition Teflon. Enduction PU 200 g. Système réfléchissant avec éclairage actif à LED intégrées, alimentées par batterie (fournie avec chargeur), durée d'exposition avant recharge : 8 h.
Normes : ENISO 20471-3, EN343-3-3 et EN14058.

Points forts

Visible de jour comme de nuit même hors faisceau des phares pendant 8 h grâce à sa batterie rechargeable \nLeds intégrées
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillexs
Classe EN204713
Matière principalepolyéthylène
Couleur secondairemarine
Matièretissu oxford 300d 100 pe
286,34 HT
/ unité
343,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.