Parka haute visibilité Coverguard 7KANOL, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Parka 4 en 1 KANATA - Orange
Voir les informations techniquesRéférences
Coverguard :7KANOL
Rubix :4886-6135270
EAN :5450564023611



Détails articles : PARKA 4 EN 1 KANATA TL ORANGE/MARINE
Parka 100% Polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU, doublure Polyester pongé. 2 bandes bretelles + 2 bandes ceintures microbilles rétro-réfléchissantes. Fermeture : rabat sur zipper central avec double curseur et boutons pression jusqu'en haut du col. 1 poche extérieure poitrine + 2 poches intérieures (portefeuille + téléphone). Normes : EN20471 et EN343.
Points forts
Capuche tempête intégrable dans le col.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,08 € HT
/ unité
169,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
