Parka haute visibilité Codupal 248C-M, Taille : M | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyéthylène
Parka Elyse 4 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :248C-M
Rubix :3436-6170889

Documents
Détails articles : PARKA 4 EN 1 ELYSE ROUGE TM
Cette parka est un vêtement polyvalent conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements exigeants. Elle combine un gilet, un blouson et une veste de pluie en un seul produit, offrant ainsi une solution complète pour les professionnels travaillant dans des conditions difficiles.
Caractéristiques:
Cette parka Elyse est fabriquée à partir d'un tissu imperméable et respirant R’Safe, disponible en jaune fluo/marine et en orange fluo/marine. Elle est équipée de bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues pour une visibilité optimale. Cette parka dispose d'empiècements contrastés au niveau de la poitrine et du bas du vêtement, d'une doublure de propreté et d'une doublure amovible en blouson chaud haute visibilité en tissu imperméable respirant. Les vêtements de cet ensemble sont munis d’un système d’attaches intérieures pour être compatibles avec toute la gamme Zipal.
Spécifications:
• Tailles disponibles : S au 4 XL
• Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col
• Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
• Capuche avec cordon de serrage et tankas
• 2 poches basses passepoilées avec rabats fermés par auto-agrippants
• 1 poche portefeuille intérieure gauche fermée par auto-agrippant
• Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
• 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led'Safe ou un écusson SST
• Montage étanche
• Kit de fixation Zipal®
Normes:
Cette parka Elyse répond aux normes ISO 20471 et EN 343 garantissant une protection et une visibilité optimales pour l'utilisateur. Ce produit est certifié GREEN'SAFE.
Informations sur la marque:
Cette parka ELYSE est fabriquée par Codupal, une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Codupal s'engage à fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
Caractéristiques:
Cette parka Elyse est fabriquée à partir d'un tissu imperméable et respirant R’Safe, disponible en jaune fluo/marine et en orange fluo/marine. Elle est équipée de bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues pour une visibilité optimale. Cette parka dispose d'empiècements contrastés au niveau de la poitrine et du bas du vêtement, d'une doublure de propreté et d'une doublure amovible en blouson chaud haute visibilité en tissu imperméable respirant. Les vêtements de cet ensemble sont munis d’un système d’attaches intérieures pour être compatibles avec toute la gamme Zipal.
Spécifications:
• Tailles disponibles : S au 4 XL
• Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col
• Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
• Capuche avec cordon de serrage et tankas
• 2 poches basses passepoilées avec rabats fermés par auto-agrippants
• 1 poche portefeuille intérieure gauche fermée par auto-agrippant
• Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
• 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led'Safe ou un écusson SST
• Montage étanche
• Kit de fixation Zipal®
Normes:
Cette parka Elyse répond aux normes ISO 20471 et EN 343 garantissant une protection et une visibilité optimales pour l'utilisateur. Ce produit est certifié GREEN'SAFE.
Informations sur la marque:
Cette parka ELYSE est fabriquée par Codupal, une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Codupal s'engage à fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
Points forts
- Polyvalence grâce à ses manches amovibles
- Confort et fonctionnalité : capuche, poches, fermeture à glissière double curseur, poignets réglables
- Sécurité grâce à ses couleurs haute visibilité
- Confort et fonctionnalité : capuche, poches, fermeture à glissière double curseur, poignets réglables
- Sécurité grâce à ses couleurs haute visibilité
Applications
Cette parka HV est idéale pour les professionnels travaillant dans des environnements à risques tels que la construction, l'industrie, ou la logistique. Elle offre une protection optimale tout en assurant un confort et une fonctionnalité inégalés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière | tissu imperméable et respirant r’safe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 187,76 €
119,90 € HT
/ unité
143,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
