Parka haute visibilité GISS 867622, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Parka HV G-VISION 2 4 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :867622
Rubix :C600-6135437
EAN :3660338215797






Documents
Détails articles : PARKA HV G-VISION 2 4EN1 TM ORANGE GILET AMOVIBLE
Confortable, modulable et hautement visible, la parka GISS G-Vision 2 garantit une sécurité maximale en toutes saisons. Modèle 4 en 1, elle est équipée d'un gilet amovible.
Caractéristiques :
La veste G-Vision 2 offre une polyvalence exceptionnelle grâce à ses quatre configurations : parka, veste de pluie, blouson et gilet. Ses manches montées, sa doublure de propreté et ses coutures étanchées assurent un confort durable, même en conditions humides. Le col cheminée doublé polaire, intégrant une capuche entièrement doublée et réglable, offre une protection supplémentaire contre le vent et la pluie. Un système de fixation par glissière et pattes d’accroche permet d’ajouter ou de retirer le gilet ou le blouson selon les besoins. Les bandes rétroréfléchissantes microbilles (sur la parka et sur le gilet) assurent une visibilité optimale de jour comme de nuit.
Spécifications :
- Type : veste workwear haute visibilité 4 en 1 (parka, veste de pluie, blouson, gilet).
- Tissu principal : Oxford 300D, 100 % polyester, enduction polyuréthane.
- Poids tissu principal : 185 g/m².
- Doublure parka : taffetas 100 % polyester.
- Doublure polaire : 100 % polyester, poids 250 g/m².
- Doublure gilet : matelassé noir 100 % polyester, poids 150 g/m².
- Poignet : serrage par patte auto aggrippante.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat avec 5 boutons-pression.
- Capuche intégrée réglable par cordon.
- Poches : 2 poches basses avec rabat, 1 poche intérieure (parka et gilet).
- Lavage : 25 cycles à 40 °C selon ISO 6330 4N.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Plusieurs coloris disponibles (tous haute visibilité).
Normes :
- Conforme CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN ISO 13688 : exigences générales pour les vêtements de protection.
- EN ISO 20471 : vêtement de signalisation à haute visibilité (catégorie 2 ou 3 selon référence et configuration).
- EN 14058 (332XX) : protection contre les climats frais (jusqu'à -5 °C).
- EN 343 + A1 (3 1) : protection contre la pluie.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée depuis plus de 25 ans dans les équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité. La marque accompagne près de 40 000 clients en Europe, assurant la protection des employés tout en optimisant la rentabilité des opérations. Avec une présence dans 22 pays et plus de 650 agences, GISS mise sur des matériaux de haute qualité, la conformité aux réglementations européennes et une expertise technique reconnue. Ses gammes couvrent la protection de la tête, du corps, des mains, des pieds, ainsi que la protection auditive, visuelle, respiratoire et antichute.
Caractéristiques :
La veste G-Vision 2 offre une polyvalence exceptionnelle grâce à ses quatre configurations : parka, veste de pluie, blouson et gilet. Ses manches montées, sa doublure de propreté et ses coutures étanchées assurent un confort durable, même en conditions humides. Le col cheminée doublé polaire, intégrant une capuche entièrement doublée et réglable, offre une protection supplémentaire contre le vent et la pluie. Un système de fixation par glissière et pattes d’accroche permet d’ajouter ou de retirer le gilet ou le blouson selon les besoins. Les bandes rétroréfléchissantes microbilles (sur la parka et sur le gilet) assurent une visibilité optimale de jour comme de nuit.
Spécifications :
- Type : veste workwear haute visibilité 4 en 1 (parka, veste de pluie, blouson, gilet).
- Tissu principal : Oxford 300D, 100 % polyester, enduction polyuréthane.
- Poids tissu principal : 185 g/m².
- Doublure parka : taffetas 100 % polyester.
- Doublure polaire : 100 % polyester, poids 250 g/m².
- Doublure gilet : matelassé noir 100 % polyester, poids 150 g/m².
- Poignet : serrage par patte auto aggrippante.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat avec 5 boutons-pression.
- Capuche intégrée réglable par cordon.
- Poches : 2 poches basses avec rabat, 1 poche intérieure (parka et gilet).
- Lavage : 25 cycles à 40 °C selon ISO 6330 4N.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Plusieurs coloris disponibles (tous haute visibilité).
Normes :
- Conforme CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN ISO 13688 : exigences générales pour les vêtements de protection.
- EN ISO 20471 : vêtement de signalisation à haute visibilité (catégorie 2 ou 3 selon référence et configuration).
- EN 14058 (332XX) : protection contre les climats frais (jusqu'à -5 °C).
- EN 343 + A1 (3 1) : protection contre la pluie.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée depuis plus de 25 ans dans les équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité. La marque accompagne près de 40 000 clients en Europe, assurant la protection des employés tout en optimisant la rentabilité des opérations. Avec une présence dans 22 pays et plus de 650 agences, GISS mise sur des matériaux de haute qualité, la conformité aux réglementations européennes et une expertise technique reconnue. Ses gammes couvrent la protection de la tête, du corps, des mains, des pieds, ainsi que la protection auditive, visuelle, respiratoire et antichute.
Points forts
- Polyvalence 4 en 1 : s'adapte à toutes les saisons et conditions météorologiques.
- Haute visibilité certifiée, garantissant la sécurité sur les chantiers et zones à risques.
- Protection optimale contre la pluie, le vent et le froid.
- Système de fixation rapide pour ajouter ou retirer les couches isolantes.
- Haute visibilité certifiée, garantissant la sécurité sur les chantiers et zones à risques.
- Protection optimale contre la pluie, le vent et le froid.
- Système de fixation rapide pour ajouter ou retirer les couches isolantes.
Applications
Idéale pour les professionnels travaillant en extérieur, la parka haute visibilité 4 en 1 G-Vision 2 est utilisée sur les chantiers de construction, les sites industriels et dans les secteurs du transport et de la logistique. Elle convient aux conditions de faible luminosité, aux intempéries et aux environnements froids, assurant confort et visibilité aux travailleurs. Elle est également adaptée aux interventions d'urgence, aux opérations de maintenance et aux travaux routiers.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyester oxford / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 71,73 €
64,90 € HT
/ unité
77,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h