Parka haute visibilité Codupal 245C-S, Taille : S | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène

Parka Elyse 4 en 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Codupal :245C-S
Rubix :3436-6128646
PARKA HV 4 EN 1 ELYSE TS EN R SAFE JF/MARINE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Tailles
Matière principalepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PARKA HV 4 EN 1 ELYSE TS EN R SAFE JF/MARINE


Cette parka est un vêtement polyvalent conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements exigeants. Elle combine un gilet, un blouson et une veste de pluie en un seul produit, offrant ainsi une solution complète pour les professionnels travaillant dans des conditions difficiles.

Caractéristiques:
Cette parka Elyse est fabriquée à partir d'un tissu imperméable et respirant R’Safe, disponible en jaune fluo/marine et en orange fluo/marine. Elle est équipée de bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues pour une visibilité optimale. Cette parka dispose d'empiècements contrastés au niveau de la poitrine et du bas du vêtement, d'une doublure de propreté et d'une doublure amovible en blouson chaud haute visibilité en tissu imperméable respirant. Les vêtements de cet ensemble sont munis d’un système d’attaches intérieures pour être compatibles avec toute la gamme Zipal.

Spécifications:
• Tailles disponibles : S au 4 XL
• Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col
• Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
• Capuche avec cordon de serrage et tankas
• 2 poches basses passepoilées avec rabats fermés par auto-agrippants
• 1 poche portefeuille intérieure gauche fermée par auto-agrippant
• Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
• 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led'Safe ou un écusson SST
• Montage étanche
• Kit de fixation Zipal®

Normes:
Cette parka Elyse répond aux normes ISO 20471 et EN 343 garantissant une protection et une visibilité optimales pour l'utilisateur. Ce produit est certifié GREEN'SAFE.

Informations sur la marque:
Cette parka ELYSE est fabriquée par Codupal, une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Codupal s'engage à fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

Points forts

- Polyvalence grâce à ses manches amovibles
- Confort et fonctionnalité : capuche, poches, fermeture à glissière double curseur, poignets réglables
- Sécurité grâce à ses couleurs haute visibilité

Applications

Cette parka HV est idéale pour les professionnels travaillant dans des environnements à risques tels que la construction, l'industrie, ou la logistique. Elle offre une protection optimale tout en assurant un confort et une fonctionnalité inégalés.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Tailles
Matière principalepolyéthylène
Couleur secondairemarine
Classe EN204712-3
Matièretissu imperméable et respirant r’safe
Promotion
Au lieu de 155,61
109,90 HT
/ unité
131,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.