Papier d'essuyage Papeco 340600E, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 170 | Longueur : 35 cm
Papier toilette jumbo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Papeco :340600E
Rubix :B681-6153056

Documents
Détails articles : PAPIER TOILETTE JUMBO BLANC RECYCLE 170 FORMATS ECOLABEL
Mini jumbo blanc 170 mètres. 12 unité(s) par colis.
Points forts
Pour essuyages polyvalents et technique, douceur, finesse, résistant et très absorbant. 100 % pure cellulose, double épaisseur, économique, dévidage central ou latéral, formats prédécoupés. Traitée WS (résistante à l'humidité).
Applications
Essuyage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Nombre de formats | 170 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 812,48 € HT
/ 48 lots
2 174,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
