Papier d'essuyage Wypall 6035, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 200 | Longueur : 41.8 cm
Chiffons WypAll® X60 6035 - 1 boîte distributrice BRAG™ de 200 chiffons, blancs
Voir les informations techniquesRéférences
Wypall :6035
Rubix :9804-6004312
Fabricant :6035
EAN :5033848035632

Détails articles : CHIFFON WYPALLX60 BLANC DISTRIB. 200 FORM.41.8X28.3CM(CART. 1BD)
Les chiffons de nettoyage WypAll® X60 General Clean™ sont conçus pour offrir une solution efficace et polyvalente pour les tâches d'essuyage légères dans les environnements industriels. Ils sont parfaitement adaptés pour éliminer la saleté, absorber les résidus d’huile et de graisse, ainsi que pour gérer les déversements liés à la préparation des aliments. Leur efficacité s’étend aussi au nettoyage des huiles légères, des adhésifs, des poussières fines, et des surfaces délicates comme le verre ou les matériaux laqués. Légers, durables et réutilisables, ces chiffons permettent d'améliorer la productivité tout en réduisant les déchets. Leur technologie exclusive Hydroknit™ garantit une excellente absorption, une solidité remarquable et une réduction des résidus lors du nettoyage. Idéalement adapté aux espaces restreints, leur système de distribution feuille à feuille via la boîte BRAG™ flexible permet une meilleure hygiène et un contrôle de la consommation. Compatibles avec divers produits chimiques en usage par pulvérisation ou en application saturée, ces chiffons répondent aux besoins des professionnels en recherche de performance, de fiabilité et de propreté sur le lieu de travail.
Spécifications :
- Dimensions de chaque chiffon : 41,8 cm (L) x 28,3 cm (l)
- Nombre de chiffons par boîte : 200
- Couleur : blanc
- Technologie : Hydroknit™
- Mode de distribution : boîte BRAG™ portable avec distribution feuille à feuille
- Compatibilité chimique en usage par pulvérisation : acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, eau de Javel (hypochlorite de sodium), quats (composés d'ammonium quaternaire)
- Compatibilité chimique en application saturée : savon/détergent, eau de Javel, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, méthyléthyl cétone, isopropanol, acétone.
Normes :
Ce chiffon de nettoyage est conforme aux normes ISO 14001 et ISO 9001 ; la norme ISO 14001 atteste d'un système de management environnemental efficace, tandis que la norme ISO 9001 garantit un système de gestion de la qualité rigoureux et contrôlé.Ils sont également certifié pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque :
WypAll® est une marque du groupe Kimberly-Clark, reconnue pour son expertise dans le domaine de l'essuyage professionnel. Que ce soit pour éliminer la saleté, l’huile, la graisse ou encore nettoyer les aliments renversés, WypAll® propose une gamme complète d’essuyeurs, de lingettes et de chiffons spécialisés. Ces produits représentent une alternative propre, durable et absorbante aux essuie-tout traditionnels, aux chiffons textiles ou aux serviettes jetables. La marque se distingue par la fiabilité et la performance de ses solutions, conçues pour répondre aux exigences des environnements professionnels les plus variés.
Spécifications :
- Dimensions de chaque chiffon : 41,8 cm (L) x 28,3 cm (l)
- Nombre de chiffons par boîte : 200
- Couleur : blanc
- Technologie : Hydroknit™
- Mode de distribution : boîte BRAG™ portable avec distribution feuille à feuille
- Compatibilité chimique en usage par pulvérisation : acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, eau de Javel (hypochlorite de sodium), quats (composés d'ammonium quaternaire)
- Compatibilité chimique en application saturée : savon/détergent, eau de Javel, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, méthyléthyl cétone, isopropanol, acétone.
Normes :
Ce chiffon de nettoyage est conforme aux normes ISO 14001 et ISO 9001 ; la norme ISO 14001 atteste d'un système de management environnemental efficace, tandis que la norme ISO 9001 garantit un système de gestion de la qualité rigoureux et contrôlé.Ils sont également certifié pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque :
WypAll® est une marque du groupe Kimberly-Clark, reconnue pour son expertise dans le domaine de l'essuyage professionnel. Que ce soit pour éliminer la saleté, l’huile, la graisse ou encore nettoyer les aliments renversés, WypAll® propose une gamme complète d’essuyeurs, de lingettes et de chiffons spécialisés. Ces produits représentent une alternative propre, durable et absorbante aux essuie-tout traditionnels, aux chiffons textiles ou aux serviettes jetables. La marque se distingue par la fiabilité et la performance de ses solutions, conçues pour répondre aux exigences des environnements professionnels les plus variés.
Points forts
- Produit réutilisable léger et robuste pour une durée de vie prolongée ;
- Absorption rapide et efficace grâce à la technologie Hydroknit™ ;
- Réduction des résidus pour un nettoyage plus propre ;
- Distribution feuille à feuille pour une meilleure hygiène et un contrôle de la consommation ;
- Compatibilité étendue avec de nombreux produits chimiques pour des usages variés ;
- Format idéal pour les petits espaces de travail ;
- Permet de limiter les déchets par rapport aux essuie-tout ou chiffons textile ;
- Chiffons blancs pour une meilleure visibilité de la propreté ;
- Amélioration de la productivité et de l'efficacité sur le lieu de travail.
- Absorption rapide et efficace grâce à la technologie Hydroknit™ ;
- Réduction des résidus pour un nettoyage plus propre ;
- Distribution feuille à feuille pour une meilleure hygiène et un contrôle de la consommation ;
- Compatibilité étendue avec de nombreux produits chimiques pour des usages variés ;
- Format idéal pour les petits espaces de travail ;
- Permet de limiter les déchets par rapport aux essuie-tout ou chiffons textile ;
- Chiffons blancs pour une meilleure visibilité de la propreté ;
- Amélioration de la productivité et de l'efficacité sur le lieu de travail.
Applications
Ce produit est recommandé pour les tâches de nettoyage légères et générales dans des contextes industriels. Il est utilisé pour essuyer les huiles légères, les adhésifs, les saletés ainsi que les surfaces vitrées et laquées. Les chiffons WypAll® X60 General Clean™ sont adaptés à la fabrication industrielle où la propreté et l'efficacité sont essentielles. Leur compatibilité chimique permet également leur utilisation avec des agents de nettoyage couramment utilisés dans les secteurs techniques. Ils conviennent aux environnements nécessitant un contrôle de la contamination et une utilisation pratique dans des espaces restreints.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 41,8 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Nombre de rouleaux | 1 |
| Nombre de formats | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 51,67 €
49,00 € HT
/ carton
58,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h