Papier d'essuyage Papeco 550377, Couleur : Bleu | Nombre de formats : 800 | Longueur : 30 cm
Bobine bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Papeco :550377
Rubix :B681-6120475
EAN :339958100300

Documents
Détails articles : BOBINE OUATE BLEUE 20F 800X21 LOT DE 2
Cette bobine de papier d'essuyage bleue gaufrée de la marque Papeco est un produit polyvalent et écologique, idéal pour diverses applications.
Caractéristiques
Cette bobine de papier d'essuyage bleue est composée à 100% de fibres recyclées, offrant ainsi une solution respectueuse de l'environnement. Avec une double épaisseur et des formats prédécoupés, elle garantit une utilisation pratique et efficace. Son gaufrage naturel sans colle lui confère une douceur agréable au toucher.
Spécifications
- Nombre de plis : 2
- Grammage : 20 g/m2
- Couleur : bleue
- Résistance à la traction à l’état humide sens machine : > 90 N/m sur le nombre de plis d'usage
- Résistance à la traction à l’état sec sens machine : > 280 N/m sur le nombre de plis d'usage
- Résistance à la traction à l’état sec sens travers : > 180 N/m sur le nombre de plis d'usage
- Diamètre rouleau indicatif : 225 mm
- Laize tolérance +/-2% : 210 mm
- Longueur d'unité d'usage tolérance +/-2% : 300 mm
- Poids bobine indicatif : 2,010 kg
- Temps d'absorption : <6 secondes
Normes
Cette bobine de papier d'essuyage bleue est conforme à la norme AFNOR XP Q 34-100, garantissant sa qualité et sa performance. Elle est certifiée écolabel.
Informations sur la marque
Papeco est une marque reconnue pour ses produits de qualité et respectueux de l'environnement. Avec une expertise dans le domaine de la fourniture industrielle, Papeco s'engage à offrir des solutions efficaces et durables à ses clients.
Caractéristiques
Cette bobine de papier d'essuyage bleue est composée à 100% de fibres recyclées, offrant ainsi une solution respectueuse de l'environnement. Avec une double épaisseur et des formats prédécoupés, elle garantit une utilisation pratique et efficace. Son gaufrage naturel sans colle lui confère une douceur agréable au toucher.
Spécifications
- Nombre de plis : 2
- Grammage : 20 g/m2
- Couleur : bleue
- Résistance à la traction à l’état humide sens machine : > 90 N/m sur le nombre de plis d'usage
- Résistance à la traction à l’état sec sens machine : > 280 N/m sur le nombre de plis d'usage
- Résistance à la traction à l’état sec sens travers : > 180 N/m sur le nombre de plis d'usage
- Diamètre rouleau indicatif : 225 mm
- Laize tolérance +/-2% : 210 mm
- Longueur d'unité d'usage tolérance +/-2% : 300 mm
- Poids bobine indicatif : 2,010 kg
- Temps d'absorption : <6 secondes
Normes
Cette bobine de papier d'essuyage bleue est conforme à la norme AFNOR XP Q 34-100, garantissant sa qualité et sa performance. Elle est certifiée écolabel.
Informations sur la marque
Papeco est une marque reconnue pour ses produits de qualité et respectueux de l'environnement. Avec une expertise dans le domaine de la fourniture industrielle, Papeco s'engage à offrir des solutions efficaces et durables à ses clients.
Points forts
- Très polyvalente, douce et résistante
- Absorption rapide pour une efficacité optimale
- Couleur bleue pour une meilleure traçabilité
- Idéale pour l'essuyage des liquides, eau, huile et graisse
- Formats prédécoupés pour une utilisation facilitée
- Absorption rapide pour une efficacité optimale
- Couleur bleue pour une meilleure traçabilité
- Idéale pour l'essuyage des liquides, eau, huile et graisse
- Formats prédécoupés pour une utilisation facilitée
Applications
Cette bobine est idéale pour l'essuyage dans divers secteurs tels que l'agroalimentaire, la pharmacie, l’industrie.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 cm |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Nombre de rouleaux | 2 |
| Nombre de formats | 800 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,77 € HT
/ lot
21,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
