Pantalon de pluie haute visibilité T2S CAPHORNPANTOM-XXXL, Taille : 3XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
T2S :CAPHORNPANTOM-XXXL
Rubix :5952-6072907
EAN :3700002313395

Détails articles : PANTALON PLUIE CAP HORN O/M T3XL EN471 CL1-2 IMPER-RESPIRANT
• Pantalon de pluie avec coutures entièrement étanchées pour une protection optimale contre les intempéries.
• Deux bretelles élastiques, réglables et amovibles par boucles plastiques et auto-agrippants, pour un meilleur maintien.
• Triangle d’aisance au niveau de l’entrejambe pour plus de confort au porté.
• Deux passe-mains fermés par un bouton pression.
• Tissu Wovetex Air imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester.
• Poids : 200 g/m².
• Deux bretelles élastiques, réglables et amovibles par boucles plastiques et auto-agrippants, pour un meilleur maintien.
• Triangle d’aisance au niveau de l’entrejambe pour plus de confort au porté.
• Deux passe-mains fermés par un bouton pression.
• Tissu Wovetex Air imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester.
• Poids : 200 g/m².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,40 € HT
/ unité
88,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
