Pantalon de pluie haute visibilité GISS 854150, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Pantalon de pluie URBAN'R

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854150
Rubix :C600-6093057
EAN :3660338099946
PANTALON PLUIE URBAN'R O TL ORANGE/MARINE HV CLASSE I
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taillel
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON PLUIE URBAN'R O TL ORANGE/MARINE HV CLASSE I


Le pantalon de pluie URBAN'R de la marque GISS est spécialement conçu pour protéger efficacement contre les intempéries tout en assurant visibilité et confort. Idéal pour les professionnels exposés à des conditions météorologiques difficiles, il combine haute visibilité, conception ergonomique et finitions robustes.

Caractéristiques :
Fabriqué en tissu Oxford 300D 100 % polyester avec une enduction imper-respirante en polyuréthane, ce pantalon assure une barrière fiable contre l’eau et le vent. Les coutures entièrement étanchées garantissent une protection optimale même en cas de fortes pluies. La ceinture élastiquée avec cordon de serrage permet un ajustement personnalisé et stable. Les bretelles réglables, fixées par des passants et boucles plastiques, assurent un maintien sûr. Les soufflets d’aisance aux bas de jambes, fermés par boutons pression, facilitent le passage des chaussures de sécurité. Un triangle d’aisance à l’entrejambe optimise la liberté de mouvement, tandis que les deux passe-main latéraux offrent un accès pratique aux poches intérieures.

Spécifications :
• Matière principale : 100 % polyester Oxford 300D
• Enduction : polyuréthane imper-respirant
• Coutures : entièrement étanchées
• Ceinture : élastiquée avec cordon de serrage, œillets et embouts plastiques
• Bretelles : réglables avec passants et boucles plastiques
• Soufflets d’aisance aux bas de jambes avec trois boutons pression
• Triangle d’aisance à l’entrejambe
• Deux passe-main latéraux
• Braguette fermée par bouton pression

Normes :
• EN ISO 20471 + A1 : Vêtements de signalisation haute visibilité (classe 2)
• EN 343 + A1 : Vêtements de protection contre la pluie (classe 3/3)
• EN ISO 13688 : Exigences générales pour les vêtements de protection
• EN 471 : Vêtements de signalisation à haute visibilité (classe 2/2)

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Haute visibilité pour une sécurité accrue
• Protection intégrale contre la pluie et le vent
• Tissu imper-respirant pour un confort durable
• Ceinture élastiquée et cordon de serrage pour un ajustement précis
• Bretelles réglables assurant un maintien optimal
• Soufflets d’aisance pour un enfilage facile par-dessus les chaussures de sécurité
• Liberté de mouvement renforcée grâce au triangle d’aisance

Applications

Parfait pour les professionnels du BTP, de la logistique, des services publics, de la maintenance ou des transports, le pantalon de pluie URBAN'R est conçu pour affronter les conditions météorologiques les plus difficiles. Idéal en extérieur, il garantit confort et sécurité dans les zones à forte circulation ou peu éclairées, tout en offrant une grande liberté de mouvement.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillel
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Classe EN204711
Matièrepolyester / polyuréthane
Promotion
Au lieu de 35,57 €
30,90 € HT
/ unité
37,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.