Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-404-4, Taille : 04 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B86-9570-404-4
Rubix :2223-6191523
EAN :3603624553579

Détails articles : PANTALON FLUO SAFE XP T4 ORANGE FLUO/MARINE
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B86 de Cepovett répond aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements où la visibilité est un impératif de sécurité, tout en offrant confort, robustesse et fiabilité. Grâce à sa conception soignée et à ses bandes rétro-réfléchissantes, il assure une protection renforcée de jour comme de nuit.
Caractéristiques :
Ce pantalon haute visibilité offre une coupe ergonomique avec des découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière pour une meilleure aisance de mouvement. Sa taille élastiquée sur les côtés assure un ajustement confortable tout au long de la journée. Il est équipé de poches cavalières pratiques, d’une poche cuisse à soufflets fermée par rabat avec grippers cachés, d’une poche dos plaquée et d’une poche mètre avec bas volant, facilitant l’organisation des outils au quotidien. La braguette est sécurisée par une fermeture à glissière et un bouton clou à la ceinture. Ce modèle est également adapté à l’entretien industriel, jusqu’à 50 cycles de lavage, garantissant une durabilité dans le temps.
Spécifications :
- Tissu fluorescent 9570 : 55 % coton – 45 % polyester – 300 g/m²
- Tissu de contraste : 65 % coton – 35 % polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton clou
- Poches fonctionnelles : poches cavalières, poche cuisse à soufflets sous rabat avec grippers cachés, poche dos plaquée, poche mètre avec bas volant avec élastiques côtés
- Collerette de marquage intérieur
- Lavable en machine à 60 °C, compatible entretien industriel jusqu’à 50 cycles
Normes :
Le pantalon FLUO SAFE XP est conforme à plusieurs normes européennes en matière de sécurité et de durabilité.
- EPI Catégorie 2 : Classification réglementaire européenne définissant les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires.
- EN ISO 20471 + A1 Classe 2 : garantit la visibilité du porteur de jour comme de nuit grâce à l’utilisation de matériaux fluorescents et de bandes rétro-réfléchissantes. Ce pantalon atteint la classe 3 lorsqu’il est porté avec un blouson de classe 2 de la même gamme ;
- EN 15797 : assure que le vêtement est adapté au lavage industriel, garantissant sa résistance à un minimum de 50 cycles de nettoyage intensif.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Caractéristiques :
Ce pantalon haute visibilité offre une coupe ergonomique avec des découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière pour une meilleure aisance de mouvement. Sa taille élastiquée sur les côtés assure un ajustement confortable tout au long de la journée. Il est équipé de poches cavalières pratiques, d’une poche cuisse à soufflets fermée par rabat avec grippers cachés, d’une poche dos plaquée et d’une poche mètre avec bas volant, facilitant l’organisation des outils au quotidien. La braguette est sécurisée par une fermeture à glissière et un bouton clou à la ceinture. Ce modèle est également adapté à l’entretien industriel, jusqu’à 50 cycles de lavage, garantissant une durabilité dans le temps.
Spécifications :
- Tissu fluorescent 9570 : 55 % coton – 45 % polyester – 300 g/m²
- Tissu de contraste : 65 % coton – 35 % polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton clou
- Poches fonctionnelles : poches cavalières, poche cuisse à soufflets sous rabat avec grippers cachés, poche dos plaquée, poche mètre avec bas volant avec élastiques côtés
- Collerette de marquage intérieur
- Lavable en machine à 60 °C, compatible entretien industriel jusqu’à 50 cycles
Normes :
Le pantalon FLUO SAFE XP est conforme à plusieurs normes européennes en matière de sécurité et de durabilité.
- EPI Catégorie 2 : Classification réglementaire européenne définissant les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires.
- EN ISO 20471 + A1 Classe 2 : garantit la visibilité du porteur de jour comme de nuit grâce à l’utilisation de matériaux fluorescents et de bandes rétro-réfléchissantes. Ce pantalon atteint la classe 3 lorsqu’il est porté avec un blouson de classe 2 de la même gamme ;
- EN 15797 : assure que le vêtement est adapté au lavage industriel, garantissant sa résistance à un minimum de 50 cycles de nettoyage intensif.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Points forts
- Visibilité renforcée grâce aux bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm ;
- Conception ergonomique pour une liberté de mouvement accrue ;
- Grande praticité avec de multiples poches fonctionnelles ;
- Résistance aux lavages industriels jusqu’à 50 cycles.
- Conception ergonomique pour une liberté de mouvement accrue ;
- Grande praticité avec de multiples poches fonctionnelles ;
- Résistance aux lavages industriels jusqu’à 50 cycles.
Applications
Le pantalon FLUO SAFE XP est recommandé pour les professionnels intervenant dans des zones à haute circulation, en milieu urbain ou sur des chantiers nécessitant une visibilité maximale. Il convient particulièrement aux secteurs des travaux publics, de la voirie, du transport, de la logistique ou encore de l’entretien des infrastructures.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 55% coton 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,14 € HT
/ unité
72,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
