Pantalon haute visibilité Lafont 1GRAFHV62227-44, Taille : 44 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Pantalon Twist HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1GRAFHV62227-44
Rubix :8677-6228751
Fabricant :1GRAFHV62227-44
EAN :3609706331912

Documents
Détails articles : PANTALON TWIST HV 82CM+5CM T44 ORANGE FLUO / GRIS CHARCOAL
La construction du tissu en Ripstop assure une performance optimale contre la déchirure. Ce tissu stretch bidirectionnel, composé majoritairement de polyester allie légèreté et performance.Un pantalon qui s’adapte à tous climats, avec son poids de 235 gr vous pourrez enfin allier aisance et sécurité.Une disponibilité produit de la taille 36 à 60.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,86 € HT
/ unité
97,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
Couleur
Taille
44
