Pantalon workwear Lafont 1FASTH2-6-2495-36, Taille : 36 | Couleur : Marron | Matière principale : Polyéthylène

Pantalon ROTOR

Voir les informations techniques
Références
Lafont :1FASTH2-6-2495-36
Rubix :8677-6174987
EAN :3609705782845
PANTALON ROTOR T36 RIPSTOP CAMEL/NOIR UE1
brand logo
Résumé technique
Couleurmarron
Taille36
Matière principalepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON ROTOR T36 RIPSTOP CAMEL/NOIR UE1


Ceinture élastiquée côtés, Braguette zippée, Panneau aisance, Sur-poches volantes, poches cavalières, poches cuisse, poches revolver, poches genoux, Empiècements bord-côte, Bas de jambes réglables Cordura®.
Norme EN 14404

Points forts

Recherche et développement, ergonomie renforcée, utilisation de matières très techniques.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmarron
Taille36
Matière principalepolyéthylène
Couleur secondairenoir
Matièretissu made in france : ripstop 65%co / 35%pes / cordura® 100%pa
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,01 HT
/ unité
170,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Couleur

Taille

36

Couleur secondaire

Sélectionner les références (26)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.