Pantalon workwear Molinel 10502668279-T40, Taille : 40 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
PANTALON OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10502668279-T40
Rubix :9314-6203709
Fabricant :10502668279-T40
EAN :3115991689480



Documents
Détails articles : PANTALON OVERMAX NOIR T40
Ce pantalon OVERMAX offre une combinaison parfaite de confort, durabilité et fonctionnalité pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs industriels.
Caractéristiques:
- Ceinture rapportée fermée par un bouton en plastique noir
- Ceinture élastiquée sur les côtés
- 5 passants, dont deux plus larges à l'arrière
- Accroche clefs inséré sous la ceinture, sur le devant à droite
- Dos couvre-rein
- Braguette avec fermeture à glissière
- Poches italiennes avec coins cassés
- Poche plaquée au dos avec partie basse volante
- Découpes ergonomiques sur les côtés contrastés en tissu envers
- Jambes préformées
- Surpiqûres de renfort
Spécifications:
- Composition : sergé stretch bicolore 47% coton / 35% polyester T400® / 18% cordura polyamide 260g/m²
- Tailles disponibles : 36 à 60
- Coloris disponibles : vert, bleu, marron, marine, noir, rouge, gris
- Tissu empiècements contrastés : tissu sur l’envers
- Lavage jusqu’à 50 fois à maximum 75°C et séchage en tambour
Normes:
Ce produit répond à la norme ISO 15797 pour le lavage industriel.
Informations sur la marque:
Molinel est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses vêtements de travail. Avec une expertise de longue date dans le domaine de l'industrie, Molinel s'engage à fournir des produits haut de gamme qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels.
Caractéristiques:
- Ceinture rapportée fermée par un bouton en plastique noir
- Ceinture élastiquée sur les côtés
- 5 passants, dont deux plus larges à l'arrière
- Accroche clefs inséré sous la ceinture, sur le devant à droite
- Dos couvre-rein
- Braguette avec fermeture à glissière
- Poches italiennes avec coins cassés
- Poche plaquée au dos avec partie basse volante
- Découpes ergonomiques sur les côtés contrastés en tissu envers
- Jambes préformées
- Surpiqûres de renfort
Spécifications:
- Composition : sergé stretch bicolore 47% coton / 35% polyester T400® / 18% cordura polyamide 260g/m²
- Tailles disponibles : 36 à 60
- Coloris disponibles : vert, bleu, marron, marine, noir, rouge, gris
- Tissu empiècements contrastés : tissu sur l’envers
- Lavage jusqu’à 50 fois à maximum 75°C et séchage en tambour
Normes:
Ce produit répond à la norme ISO 15797 pour le lavage industriel.
Informations sur la marque:
Molinel est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses vêtements de travail. Avec une expertise de longue date dans le domaine de l'industrie, Molinel s'engage à fournir des produits haut de gamme qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels.
Points forts
- Confort optimal tout au long de la journée de travail
- Durabilité exceptionnelle pour une utilisation à long terme
- Fonctionnalités pratiques pour faciliter les tâches quotidiennes
- Design ergonomique pour une coupe ajustée et confortable
- Durabilité exceptionnelle pour une utilisation à long terme
- Fonctionnalités pratiques pour faciliter les tâches quotidiennes
- Design ergonomique pour une coupe ajustée et confortable
Applications
Ce pantalon OVERMAX est idéal pour les professionnels de la maintenance, de la mécanique et de l’industrie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 40 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,09 € HT
/ unité
73,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
Taille
40