Pantalon workwear Molinel PROPN20ASCONVOYROUGE2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon Pro'Up C/P
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :PROPN20ASCONVOYROUGE2
Rubix :0516-6185074
Fabricant :PROPN20ASCONVOYROUGE2



Détails articles : PANTALON PRO UP GRIS/ROUGE PROPN20AS (44/46) T2
Ceinture 6 passants, braguette zip injecté, poches italiennes soulignées d'un passepoil coloris contrasté, poche téléphone cuisse gauche 2 soufflets rabat ruban agrippant, poche cuisse droite 1 soufflet, rabat pressions plastique cachées et poche mètre intégrée, poche arrière plaquée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | rouge |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | 65% coton 35% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,00 € HT
/ unité
49,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours