Pantalon workwear LMA 1815-VENUS-GRISNUIT-34, Taille : 34 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
1815 VENUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
LMA :1815-VENUS-GRISNUIT-34
Rubix :0526-6237193
Fabricant :1815-VENUS-GRISNUIT-34





Documents
Détails articles : PANTALON STRETCH 4 WAY T34 GRIS NUIT FEMME
Bouton plastique 4 trous souple Ø 20mm - Braguette zip injecté
plastique - Ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large
avec réhausse lombaire, bande élastiquée anti-glisse, et resserrable par
pattes extensibles dos - Poches italiennes - Poche cuisse gauche fermée
par rabat et scratch - Surpoche fermée par zip - Poche cuisse droite à
soufflet, fermée par zip avec ouverture poche mètre - Poche dos gauche à
soufflet, avec rabat fermé par scratch - Support porte marteau semi volant
en Oxford 300D - Renfort entrejambe en matière principale - Renfort bas
de jambe en Oxford 300D - Renfort genoux en matière principale - Ourlet
magique + 5 cm - Plis genoux en forme - Broderies devant et dos.
plastique - Ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large
avec réhausse lombaire, bande élastiquée anti-glisse, et resserrable par
pattes extensibles dos - Poches italiennes - Poche cuisse gauche fermée
par rabat et scratch - Surpoche fermée par zip - Poche cuisse droite à
soufflet, fermée par zip avec ouverture poche mètre - Poche dos gauche à
soufflet, avec rabat fermé par scratch - Support porte marteau semi volant
en Oxford 300D - Renfort entrejambe en matière principale - Renfort bas
de jambe en Oxford 300D - Renfort genoux en matière principale - Ourlet
magique + 5 cm - Plis genoux en forme - Broderies devant et dos.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 34 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 90% polyamide, 10% elastane, waterproof oxford 300d 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,06 € HT
/ unité
79,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
34
