Pantalon workwear Molinel 10532668279EJ82-44, Taille : 44 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
PANTALON JOGGING OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10532668279EJ82-44
Rubix :9314-6203524
Fabricant :10532668279EJ82-44
EAN :3115991773103



Documents
Détails articles : PANTALON OVERMAX JOGGING T44 NOIR
Ceinture élastiquée fermée par 1 bouton plastique noir, 5 passants dont 2 plus larges dans le dos, 1 poche passepoilée zippée dos, accroche clefs inséré sous la ceinture devant droit, dos couvre-rein, braguette avec fermeture à glissière, empiècement entrejambe avec tissu envers, poches italiennes avec coins cassés, découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers, 2 poches cuisse plaquées, avec compartiment stylo + encoche stylo à gauche et compartiment mètre à droite, rabat pressionné, renforts genoux en Cordura®, bas de jambe élastiquée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,77 € HT
/ unité
87,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h