Pantalon de travail Lafont 1LUCBY3-6-8-T2, Taille : 02 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Pantalon - Noa - Blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1LUCBY3-6-8-T2
Rubix :8677-6136594
EAN :3122450156025

Documents
Détails articles : PANTALON MIXTE NOA T2 BLANC
Pantalon mixte NOA
Sergé 65 % polyester 35 % coton 210 g
Taille élastiquée
Patte de marquage.
Entrejambe : 82 cm (L)
Entretien industriel.
Sergé 65 % polyester 35 % coton 210 g
Taille élastiquée
Patte de marquage.
Entrejambe : 82 cm (L)
Entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Matière | coton / polyester |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 210 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,46 € HT
/ unité
37,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
