Pantalon de travail Cepovett 15-9B20-8494-37-1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon homme KROSS LINE®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :15-9B20-8494-37-1
Rubix :2223-6127375
Fabricant :15-9B20-8494-37-1
EAN :3184374397700

Documents
Détails articles : PANTALON KROSSLINE GRIS CONV T1 COTON/POLYESTER 300GR
Ceinture fermée par bouton. Elastiques côtés. Braguette à glissière. Réhausse dos. 2 poches cavalières. 1 poche cuisse à rabat fermé et poche portable. Double poche mètre. Poche dos à rabat fermé. Poches genoux. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Norme EN14404. Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 300 g.
Points forts
Adapté à l'entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 65% coton - 35% polyester |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € HT
/ unité
37,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
