Pantalon de travail GISS 854897, Taille : 54 | Couleur : Vert | Matière principale : Coton

Pantalon de travail Coton / Poly

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854897
Rubix :C600-6101988
EAN :3660338104206
PANTALON VERT 04 T54 65PC COTON 35PC POLYESTER

Résumé technique

Couleurvert
Taille54
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON VERT 04 T54 65PC COTON 35PC POLYESTER


Caractéristiques:
- Tissu : 65% coton, 35% polyester (300 g/m²)
- 2 poches italiennes avec fonds de poches en tissu écru
- 1 poche dos droit à bouton
- 1 poche mètre sur la jambe droite
- 5 passants pour ceinture et braguette à boutons
- Ceinture fermée par bouton

Spécifications:
- Tailles : disponibles du 36 au 62
- Coloris : bleu, gris, vert

Instructions d'utilisation
1. Avant utilisation, vérifiez que le pantalon est propre et en bon état.
2. Lavez le pantalon en machine à 60°C maximum.
3. Ne pas utiliser de chlore, ne pas repasser à plus de 150°C.
4. Ne pas nettoyer à sec, ni détacher avec des solvants.
5. Séchage en sèche-linge à tambour rotatif possible à température modérée.

Informations sur la marque:
GISS est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Avec ce pantalon de travail, GISS offre aux professionnels une solution pratique et performante pour leurs besoins quotidiens.

Points forts

- Confort optimal grâce au mélange de coton et polyester
- Robuste et durable pour une longue durée de vie
- Pratique avec ses multiples poches pour un rangement facile
- Facile d'entretien, lavable en machine à 60°C

Applications

Ce pantalon de travail est idéal pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management. Il convient à une large gamme d'activités industrielles.

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Taille54
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrecoton / polyester
Grammage300 g/m²
22,69 € HT
/ unité
27,23 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

54