Pantalon de travail Cepovett 15-9E20-8494-67-2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon femme KROSS LINE®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :15-9E20-8494-67-2
Rubix :2223-6127439
Fabricant :15-9E20-8494-67-2
EAN :3184374399155

Documents
Détails articles : PANT FEMME KROSSLINE GRIS CH T2 COTON/POLYESTER 300GR
Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 300 g/m². Ceinture fermée par bouton. Elastiques côtés. Braguette à glissière. Réhausse dos. 2 poches cavalières. 1 poche cuisse à rabat fermé et poche portable. Double poche mètre. Poche dos à rabat fermé. Poches genoux. Entrejambe 75 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Livré sans les genouillères.
EN 14404 : 2004 + A1 : 2010.
EN 14404 : 2004 + A1 : 2010.
Points forts
Adapté à l'entretien industriel.
Applications
Adapté à l'entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,87 € HT
/ unité
55,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
