Pantalon de travail Molinel MARCPNPCPMANI-T6, Taille : 06 | Couleur : Vert | Matière principale : Coton
Pantalon mixte MARC
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :MARCPNPCPMANI-T6
Rubix :9314-6203213
EAN :3115992148870

Détails articles : PANTALON MIXTE MARC ANIS T6
Pantalon mixte MARC : Taille totalement élastique, Pas de poche, pas de braguette. Entrejambe : 75 cm. Matière : polyester / coton.
Applications
Collectivités, industrie, soin à la personne, esthétique, beauté.
Informations techniques
Attributs
| Matière | coton / polyester |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Taille | 6 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 € HT
/ unité
46,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Couleur
vert