Pantalon de travail DMD 601020ATXT1, Taille : 01 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Pantalon multirisques zones ATEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :601020ATXT1
Rubix :1544-6097830
EAN :3660668378032

Documents
Détails articles : PANTALON ZONE ATEX MARINE T1 COTON/POLYESTER/CARBONE
Pantalon multirisques Satin 74% Coton 25% Polyester 1% Carbone zones ATEX à braguette 3 boutons, 2 poches dans la couture côté sous rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches sous rabats larges fermés par boutons pressions plastiques cachés sur les jambes, 2 poches genouillères posées à l'intérieur, ceinture élastiquée 5 passants fermée par bouton.
Normes EN 1149-5 : 2008, EN 11612 :2008 A1B1C1E1F1, EN 11611_A1 Classe 1, EN 13034:2005 + A1: 2009.
Normes EN 1149-5 : 2008, EN 11612 :2008 A1B1C1E1F1, EN 11611_A1 Classe 1, EN 13034:2005 + A1: 2009.
Applications
Aluminium fondu.
 ,
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / lyocell |
| Grammage | 330 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,72 € HT
/ unité
108,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
