Pantalon de travail Cepovett 15-9B20-8494-67-5, Taille : 05 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon homme KROSS LINE®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :15-9B20-8494-67-5
Rubix :2223-6127386
Fabricant :15-9B20-8494-67-5
EAN :3184374397922

Documents
Détails articles : PANTALON KROSSLINE GRIS CHARC T5 COTON/POLYESTER 300GR
Ce pantalon homme de la marque Cepovett est un incontournable pour les professionnels à la recherche d'un vêtement de travail alliant confort, durabilité et fonctionnalité.
Caractéristiques
Ce pantalon homme KROSS LINE® est conçu pour offrir une ergonomie optimale grâce à ses genoux préformés et sa coupe ajustée. Fabriqué en tissu 65% coton et 35% polyester de 300 g/m², il allie résistance et confort pour une utilisation intensive. Avec ses poches pratiques, sa poche cuisse à rabat fermé et sa double poche mètre, ce pantalon est idéal pour les professionnels en quête de praticité au quotidien.
Spécifications
- Tissu : 65% coton - 35% polyester - 300 g/m²
- Entrejambe de 80 cm avec ourlet de 5 cm
- Mercerie tout plastique pour une sécurité renforcée
- Tailles disponibles : 0 à 6
- Coloris : gris
- Lavable à 60°C
- Ceinture fermée par bouton
- Elastiques sur les côtés
- Braguette à glissière
- Réhausse au dos
Normes
- EN 14404 protection des genoux
- EN 15797 lavage industriel
Informations sur la marque
Cepovett est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses vêtements de travail. Avec une expertise reconnue dans le domaine de l'habillement professionnel, Cepovett s'engage à fournir des produits haut de gamme adaptés aux exigences des professionnels. Découvrez ce pantalon homme KROSS LINE® et bénéficiez de l'expertise d'une marque de confiance pour vos tenues de travail.
Caractéristiques
Ce pantalon homme KROSS LINE® est conçu pour offrir une ergonomie optimale grâce à ses genoux préformés et sa coupe ajustée. Fabriqué en tissu 65% coton et 35% polyester de 300 g/m², il allie résistance et confort pour une utilisation intensive. Avec ses poches pratiques, sa poche cuisse à rabat fermé et sa double poche mètre, ce pantalon est idéal pour les professionnels en quête de praticité au quotidien.
Spécifications
- Tissu : 65% coton - 35% polyester - 300 g/m²
- Entrejambe de 80 cm avec ourlet de 5 cm
- Mercerie tout plastique pour une sécurité renforcée
- Tailles disponibles : 0 à 6
- Coloris : gris
- Lavable à 60°C
- Ceinture fermée par bouton
- Elastiques sur les côtés
- Braguette à glissière
- Réhausse au dos
Normes
- EN 14404 protection des genoux
- EN 15797 lavage industriel
Informations sur la marque
Cepovett est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses vêtements de travail. Avec une expertise reconnue dans le domaine de l'habillement professionnel, Cepovett s'engage à fournir des produits haut de gamme adaptés aux exigences des professionnels. Découvrez ce pantalon homme KROSS LINE® et bénéficiez de l'expertise d'une marque de confiance pour vos tenues de travail.
Points forts
- Confort et liberté de mouvement grâce à sa ceinture élastiquée sur les côtés
- Résistance aux frottements pour une durabilité accrue
- Adapté à l'entretien industriel pour une utilisation intensive
- Résistance aux frottements pour une durabilité accrue
- Adapté à l'entretien industriel pour une utilisation intensive
Applications
Ce pantalon de travail homme est parfaitement adapté aux métiers nécessitant une liberté de mouvement et une résistance aux frottements. Que vous travailliez dans le bâtiment, la logistique, l'industrie ou tout autre secteur, ce pantalon KROSS LINE® saura répondre à vos besoins professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 65% coton - 35% polyester |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € HT
/ unité
37,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
