Pantalon workwear Molinel 10512668027EJ84-38, Taille : 38 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

PANTALON MULTIPOCHES OVERMAX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molinel :10512668027EJ84-38
Rubix :9314-6203684
Fabricant :10512668027EJ84-38
EAN :3115991737617
PANTALON OVERMAX MULTIPOCHES T38 GRIS
brand logo

Résumé technique

Couleurgris
Taille38
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON OVERMAX MULTIPOCHES T38 GRIS


Ceinture rapportée fermée par 1 bouton plastique noir, élastiquée côtés, 5 passants dont 2 plus larges dans le dos, accroche clefs inséré sous la ceinture devant droit, braguette avec fermeture à glissière, dos couvre-rein, 1 poche plaquée au dos avec partie basse/volante, poches italiennes avec coins cassés, découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers, 2 poches cuisse plaquées, avec compartiment stylo + encoche stylo à gauche et compartiment mètre à droite, rabat pressionné, jambes préformées, surpiqûres de renfort.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille38
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièresergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura polyamide
61,58 HT
/ unité
73,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.