Pantalon haute visibilité Lafont 1FLST3PI52054-58, Taille : 58 | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
Pantalon HV Star
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1FLST3PI52054-58
Rubix :8677-6228776
Fabricant :1FLST3PI52054-58
EAN :3609706609349

Documents
Détails articles : PANT STAR PI T58 ROUGE FLUO / NOIR
Le tissu stretch multi-directionnel en 280 gr permet un confort optimal du porteur. Une association de fibres de polyester et de polyamide recyclés sélectionnées sur l’intégralité des produits de la collection qui affirme nos engagements en matière de climat. Des bandes segmentées agrémentent la silhouette, elles sont l’accessoires qui définit la protection du porteur et permettent une visibilité accrue. Les poches genoux du produit sont accessibles par le haut et par l’extérieur pour une mise en place facilitée des protections. Le tissu en cordura sur la poche genoux et sur l’ourlet de 5 cm favorise une durée de vie prolongée. Le pantalon STAR est disponible en 3 coloris de la taille 36 à 60.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,31 € HT
/ unité
90,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
