Pantalon haute visibilité Muzelle Dulac Hasson 12DPN72AS-JFLUO/106-42, Taille : 42 | Couleur : Gris
Pantalon HV classe II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :12DPN72AS-JFLUO/106-42
Rubix :0516-6067710
EAN :3555900082801

Documents
Détails articles : PANTALON HV2D JAUNE FL/GRIS T42 COTON/POLY EN 471 CLASSE 2
Ceinture fermée par boutons, 2 poches italiennes doublées, une poche revolver plaquée gripper, une poche mètre, une poche cuisse plaquée. Double bande rétro 70 mm encerclant les jambes. Entrejambe : 82 cm. Norme EN 471 classe II.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Couleur secondaire | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,07 € HT
/ unité
63,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours