Pantalon haute visibilité Muzelle Dulac Hasson FLUOPN72AS-ORANGEF/CONVOY-5, Taille : 05 | Couleur : Orange
Pantalon Haute Visibilité Fluo Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :FLUOPN72AS-ORANGEF/CONVOY-5
Rubix :0516-6167282
EAN :3555906113066

Documents
Détails articles : PANTALON FLUOPRO HV EN20471 T5 C2 DISSOCIABL ORANGE F-CONVOY
Ceinture 5 passants fermée par bouton célibataire. Anneau plastique à la taille, braguette zip spirale. 2 poches italiennes, 1 poche cuisse gauche. 2 soufflets rabat ruban agrippant. Poche mètre, poche arrière invisible, pinces d’aisance aux genoux. Entre Jambes : 82 cm
Norme : EN 20471-2
Norme : EN 20471-2
Applications
Bâtiment - BTP
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Couleur secondaire | gris |
| Poche genouillères | non |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | matière fluo c/p 55/45 satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,80 € HT
/ unité
71,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours