Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-737-3, Taille : 03 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Pantalon FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B86-9570-737-3
Rubix :2223-6193189
EAN :3603624531997

Détails articles : PANTALON FLUO SAFE XP T3 JAUNE FLUO/GRIS CONVOY
Ce pantalon de travail Cepovett 9B86 appartient à la collection haute visibilité Fluo Safe XP, développée pour garantir la sécurité des opérateurs évoluant en zones à risques. Il allie sécurité, confort et robustesse.
Caractéristiques :
Ce pantalon de travail est conçu pour assurer une haute visibilité de jour comme de nuit grâce à ses bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm. Il dispose d’une coupe ergonomique avec des découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière qui assurent une meilleure aisance en mouvement. Sa ceinture élastiquée sur les côtés garantit un bon maintien sans comprimer. Il est doté de plusieurs poches fonctionnelles : cavalières, cuisse à soufflets sous rabat, dos plaquée, mètre avec bas volant. La braguette se ferme par glissière et bouton clou pour une durabilité renforcée. Conçu pour résister aux contraintes des environnements industriels, il supporte jusqu'à 50 cycles de lavage industriel tout en conservant ses propriétés de protection et sa tenue.
Spécifications :
- Type : Pantalon de travail haute visibilité
- Bandes rétro-réfléchissantes : 70 mm
- Composition tissu fluorescent : 55% coton – 45% polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65% coton – 35% polyester – 300 g/m²
- Fermeture : Braguette avec fermeture à glissière + bouton clou
- Poches : cavalières, cuisse à soufflets sous rabat, dos plaquée, mètre avec bas volant
- Ceinture : élastiquée sur les côtés
- Genre : Homme, mixte
- Entretien : Lavable en machine à 60°, supporte jusqu'à 50 lavages industriels
Normes :
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B86 est conforme aux exigences européennes en matière de vêtements de protection haute visibilité.
- EPI Catégorie 2 : Classification réglementaire européenne définissant les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires.
- EN ISO 20471 + A1 : Cette norme européenne définit les exigences relatives aux vêtements de signalisation haute visibilité pour une meilleure détection du porteur, de jour comme de nuit. Le pantalon est certifié Classe 2 pour une portée maximale jusqu'à 50 cycles, et Classe 3 lorsqu'il est porté avec un blouson classe 2 indissociable.
- EN 15797 : Cette norme concerne les méthodes d’essai pour l’entretien industriel des vêtements de travail. Elle garantit la résistance du pantalon aux cycles de lavage industriel sans détérioration de ses propriétés de protection.
Informations sur la marque :
Cepovett est un acteur majeur du vêtement de travail en Europe, engagé depuis 77 ans dans la fabrication de solutions textiles innovantes pour la protection des professionnels. Groupe familial fondé en 1948, il est aujourd’hui le n°1 français du vêtement professionnel. Forte de ses valeurs de durabilité, de sécurité et d’innovation, la marque expédie 11 millions de pièces par an dans 140 pays et se distingue par son expertise en conception de vêtements normés pour les environnements à risques élevés.
Caractéristiques :
Ce pantalon de travail est conçu pour assurer une haute visibilité de jour comme de nuit grâce à ses bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm. Il dispose d’une coupe ergonomique avec des découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière qui assurent une meilleure aisance en mouvement. Sa ceinture élastiquée sur les côtés garantit un bon maintien sans comprimer. Il est doté de plusieurs poches fonctionnelles : cavalières, cuisse à soufflets sous rabat, dos plaquée, mètre avec bas volant. La braguette se ferme par glissière et bouton clou pour une durabilité renforcée. Conçu pour résister aux contraintes des environnements industriels, il supporte jusqu'à 50 cycles de lavage industriel tout en conservant ses propriétés de protection et sa tenue.
Spécifications :
- Type : Pantalon de travail haute visibilité
- Bandes rétro-réfléchissantes : 70 mm
- Composition tissu fluorescent : 55% coton – 45% polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65% coton – 35% polyester – 300 g/m²
- Fermeture : Braguette avec fermeture à glissière + bouton clou
- Poches : cavalières, cuisse à soufflets sous rabat, dos plaquée, mètre avec bas volant
- Ceinture : élastiquée sur les côtés
- Genre : Homme, mixte
- Entretien : Lavable en machine à 60°, supporte jusqu'à 50 lavages industriels
Normes :
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B86 est conforme aux exigences européennes en matière de vêtements de protection haute visibilité.
- EPI Catégorie 2 : Classification réglementaire européenne définissant les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires.
- EN ISO 20471 + A1 : Cette norme européenne définit les exigences relatives aux vêtements de signalisation haute visibilité pour une meilleure détection du porteur, de jour comme de nuit. Le pantalon est certifié Classe 2 pour une portée maximale jusqu'à 50 cycles, et Classe 3 lorsqu'il est porté avec un blouson classe 2 indissociable.
- EN 15797 : Cette norme concerne les méthodes d’essai pour l’entretien industriel des vêtements de travail. Elle garantit la résistance du pantalon aux cycles de lavage industriel sans détérioration de ses propriétés de protection.
Informations sur la marque :
Cepovett est un acteur majeur du vêtement de travail en Europe, engagé depuis 77 ans dans la fabrication de solutions textiles innovantes pour la protection des professionnels. Groupe familial fondé en 1948, il est aujourd’hui le n°1 français du vêtement professionnel. Forte de ses valeurs de durabilité, de sécurité et d’innovation, la marque expédie 11 millions de pièces par an dans 140 pays et se distingue par son expertise en conception de vêtements normés pour les environnements à risques élevés.
Points forts
- Visibilité renforcée grâce aux bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm ;
- Confort optimal avec ceinture élastiquée et coupe ergonomique ;
- Nombreuses poches pratiques pour un accès facile aux outils ;
- Haute résistance aux lavages industriels (jusqu'à 50 cycles) ;
- Matières robustes mêlant coton et polyester pour durabilité et respirabilité.
- Confort optimal avec ceinture élastiquée et coupe ergonomique ;
- Nombreuses poches pratiques pour un accès facile aux outils ;
- Haute résistance aux lavages industriels (jusqu'à 50 cycles) ;
- Matières robustes mêlant coton et polyester pour durabilité et respirabilité.
Applications
Le pantalon FLUO SAFE XP est conçu pour les travailleurs évoluant dans des environnements exigeant une haute visibilité, notamment dans les secteurs du BTP, de la logistique, du transport et de la maintenance industrielle. Il est idéal pour les interventions extérieures en journée ou de nuit, sur chantiers, routes, zones portuaires ou entrepôts. Il convient aux opérateurs soumis à des lavages industriels fréquents, sans perte de performance ou de conformité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | 55% coton 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,85 € HT
/ unité
71,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
