Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B30-8795-ET76-2235-54, Taille : 54 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Pantalon FLUO ADVANCED
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B30-8795-ET76-2235-54
Rubix :2223-6204025
EAN :3603625281518

Détails articles : PANTALON FLUO ADVANCED T54 ROUGE FLUO / GRIS CHARCOAL
Pantalon de travail de la gamme Fluo Advanced, secteur Haute Visibilité
Ceinture auto-ajustable et extensible avec une réhausse dos pour plus d’ERGONOMIE. Vêtement ECO-RESPONSABLE avec son tissu éco-circulaire et RESISTANT grâce au Ripstop et au Cordura®
Ceinture auto-ajustable et extensible avec une réhausse dos pour plus d’ERGONOMIE. Vêtement ECO-RESPONSABLE avec son tissu éco-circulaire et RESISTANT grâce au Ripstop et au Cordura®
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 54 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | rouge |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,25 € HT
/ unité
73,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Couleur
Taille
54
