Pantalon haute visibilité Molinel 11133226158EJ76-36, Taille : 36 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Pantalon Femme Orange/Marine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :11133226158EJ76-36
Rubix :9314-6242096
Fabricant :11133226158EJ76-36
EAN :3115992769266



Documents
Détails articles : PANTALON FEMME ORANGE/MARINE T36
Ceinture large 5 passants dont un plus large dans le dos, braguette zippée, fermeture grâce à un bouton clou, dos couvre-rein, entrejambe 76cm + ourlet démontable de 5cm, renforts genoux, 2 poches cavalières, poche mètre intérieur contrasté avec passant accroche-marteau, 2 grandes poches cuisses à soufflet avec rabat pressionné + compartiment sur celle de gauche, 1 poche dos zippée et une poche plaquée, empiècement d’aisance entrejambe, jambes préformées avec pinces genoux et couture coté twistée pour allonger la silhouette, marquages rétroréfléchissants, bandes segmentées 70mm pour un design plus moderne, accessoires compatibles entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 36 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,71 € HT
/ unité
99,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours