Pantalon workwear Deltaplus M2PW3GOXX, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon de travail MACH 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M2PW3GOXX
Rubix :0495-6194211
EAN :3295249263775

Documents
Détails articles : PANTALON MACH3 M2PW3 GRIS/OR T2XL
Pantalon de travail coupe regular avec doublure flannelle 100% coton, alliant chaleur, légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages
Coupe : Regular | Matière : Sergé - 65% polyester 35% coton | Doublure: Flanelle - 100% coton | Doublure : 100% coton | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 245 g/m² | Nombre de poches : 7
Coupe : Regular | Matière : Sergé - 65% polyester 35% coton | Doublure: Flanelle - 100% coton | Doublure : 100% coton | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 245 g/m² | Nombre de poches : 7
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | orange |
| Matière | coton / polyester / sergé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,05 € HT
/ unité
108,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
