Pantalon workwear U-Power FU267BC-XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Élasthanne

Pantalon HORIZON Black Carbon

Voir les informations techniques

Références

U-Power :FU267BC-XL
Rubix :A658-6209439
Fabricant :FU267BC XL
EAN :8033546488003
PANTALON HIVER HORIZON TXL BLACK CARBON

Résumé technique

Couleurnoir
Taillexl
Matière principaleélasthanne
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON HIVER HORIZON TXL BLACK CARBON


Pantalon de travail stretch en tissu U-4, coupe jogging, taille et bas de jambe élastiqués pour offrir un meilleur ajustement. Fermeture centrale avec zip et bouton en caoutchouc anti-rayures. Le tissu élastiqué de ce pantalon de travail très confortable exerce un mouvement simultané dans quatre directions opposées, garantissant ainsi une grande liberté de mouvement et un confort prolongé ; il est par ailleurs imperméable, respirant et à séchage rapide. EN ISO13688. EN14404.

Points forts

Stretch, très confortable, chaud, résistant aux déchirures, impérméable et respirant.

Applications

Logistiques, Industrie, maintenances collectivités, Artisans.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillexl
Matière principaleélasthanne
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièreelasthanne / nylon
102,80 € HT
/ unité
123,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.