Pantalon workwear LMA 1841-SOLAIRE-GRISNUIT-40, Taille : 40 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
1841 SOLAIRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
LMA :1841-SOLAIRE-GRISNUIT-40
Rubix :0526-6237182
Fabricant :1841-SOLAIRE-GRISNUIT-40





Documents
Détails articles : PANTALON STRETCH 4 WAY T40 GRIS NUIT HOMME
Bouton plastique 4 trous souple Ø 20mm - Braguette zip injecté plastique
- Ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large avec réhausse
lombaire, bande élastiquée anti-glisse et resserrable par pattes extensibles
dos - Poches italiennes - Poche cuisse gauche fermée par rabat et
scratch - Surpoche fermée par zip - Poche cuisse droite à soufflet, fermée
par zip avec ouverture poche mètre - Poche dos gauche à soufflet, avec
rabat fermé par scratch - Support porte marteau semi volant en Oxford
300D - Renfort entrejambe en matière principale - Renfort bas de jambe
en Oxford 300D - Renfort genoux en matière principale - Ourlet magique
+ 5 cm - Plis genoux en forme - Broderies devant et dos.
- Ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large avec réhausse
lombaire, bande élastiquée anti-glisse et resserrable par pattes extensibles
dos - Poches italiennes - Poche cuisse gauche fermée par rabat et
scratch - Surpoche fermée par zip - Poche cuisse droite à soufflet, fermée
par zip avec ouverture poche mètre - Poche dos gauche à soufflet, avec
rabat fermé par scratch - Support porte marteau semi volant en Oxford
300D - Renfort entrejambe en matière principale - Renfort bas de jambe
en Oxford 300D - Renfort genoux en matière principale - Ourlet magique
+ 5 cm - Plis genoux en forme - Broderies devant et dos.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 40 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 90% polyamide, 10% elastane, waterproof oxford 300d 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,06 € HT
/ unité
79,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
40
