Pantalon anti-feu DMD 601030PROT3, Taille : 03 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Pantalon de travail anti-feu en coton traité Proban

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DMD :601030PROT3
Rubix :1544-6060307
EAN :3660668734036
PANTALON ANTI-FEU BUGATTI T3 48/50 COTON/PROBAN
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurbleu
Taille3
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON ANTI-FEU BUGATTI T3 48/50 COTON/PROBAN


100 % coton traité Proban - 330 g/m². Veste : fermeture par boutons pression sous patte, 1 poche poitrine côté gauche, 1 poche intérieure côté droit, 2 poches basses, col chevalière, poignets rapportés fermés par scratch caché. Pantalon : ceinture élastique, fermeture par boutons pression et rivet Jean bronze, 5 passants, 2 poches devant dans la couture côté. Combinaison : fermeture glissière métal sous patte, rapportée fermée par scratch caché, 2 poches poitrine, 2 poches dans la couture côté, élastique dos, col chevalière, poignets rapportés fermés par scratch caché. Conforme aux normes EN ISO 11612 : 2008 : A1 B1 C1 D0 E1 F1, EN ISO 11611 : 2007 : A1 Classe 1.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taille3
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrecoton traité proban
61,02 HT
/ unité
73,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.