Pantalon anti-feu DMD 605020CAPT2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon antistatique
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :605020CAPT2
Rubix :1544-6174121
EAN :3660668401136

Détails articles : PANTALON ANTI-STATIQUE T2
Ceinture 5 passants élastiquée côtés et fermée par bouton. Braguette à glissière injectée. 2 poches italiennes à rabat. 1 poche 2 soufflets à rabat asymétrique fermé sur la jambe droite. Renforts genoux avec poches à ouverture par le bas pour insertion de genouillères. Genoux préformés par pinces surpiquées. Entrejambe 80 cm.
Normes : EN11612_A1B1C1D0E2F1 / EN11612_A1C1 / EN1149-5.
Normes : EN11612_A1B1C1D0E2F1 / EN11612_A1C1 / EN1149-5.
Points forts
Look innovant pour des vêtements normés. Solution intermédiaire entre PROBAN et ATEX. Volumes retravaillés pour plus de confort. Résistance.
Applications
Industrie, pétrochimie, soudure
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 99% coton 1% carbone traité proban |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,85 € HT
/ unité
143,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
